Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS100-100 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS100-100 Maulschlüssel
Bahco NS100-100 Maulschlüssel
Bahco NS100-100 Maulschlüssel
Bahco NS100-100 Maulschlüssel
Bahco NS100-100 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62577107
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS100-100
EAN/GTIN:
     7314150294305
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
485 mm
Gewicht
10410 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
100 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,71*
€ 1.294,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,40*
€ 1.265,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,94*
€ 1.229,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,24*
€ 1.201,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,25*
€ 1.168,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.