Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4204
STAHLWILLE 4204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62588897
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42040075
EAN/GTIN:
     4018754023769
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 75 mm
schlag maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
4163 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
75 mm
Zertifizierung
DIN 133
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlwille schlagmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 80,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 112,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 118,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.