Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4204
STAHLWILLE 4204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62598755
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42040060
EAN/GTIN:
     4018754023738
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel sw 60
schlag maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Gewicht
2559 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
60 mm
Zertifizierung
DIN 133
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlwille schlagmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 34,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 47,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.