Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-77 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-77 Maulschlüssel
Bahco NSB100-77 Maulschlüssel
Bahco NSB100-77 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62605838
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-77
EAN/GTIN:
     7314150323227
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
4471 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
77 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,80*
€ 1.199,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,02*
€ 1.175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,78*
€ 1.112,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,72*
€ 1.089,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.