Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4204
STAHLWILLE 4204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62726972
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42040027
EAN/GTIN:
     4018754023653
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlagmaulschlüssel sw27
schlag maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
321 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlwille schlagmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 34,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 47,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 49,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.