Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4204
STAHLWILLE 4204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62832180
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42040046
EAN/GTIN:
     4018754023707
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 46 mm
schlag maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Gewicht
1245 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
46 mm
Zertifizierung
DIN 133
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stahlwille schlagmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 26,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 47,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 49,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.