Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76762927 Herst.-Nr.: 5015633 EAN/GTIN: 4013674003877 |
| |
|
| | |
| - 1,5V X-POWER Alkalinebatterie;
- Anwendungsgebiete: Taschenlampen, Spielsachen, Radios und ähnliche Geräte;
- Durchmesser: 33 mm;
- Höhe: 61,5 mm.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | Mono D LR20 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm | | Tiefe | 33 mm | | Höhe | 61.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,855* | € 1,275* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,98* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,71* | € 2,45* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,94* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|