Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetfotopapier
>
Artikel
Epson Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-638970
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S041944
EAN/GTIN:
0010343855557
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Optimieren Sie Ihre Fotos
Das Ultra Glossy Photo Paper ist ein wahres Fest für die Sinne. Dieses veredelte Papier wurde konzipiert, um Ihren Fotos eine professionelle Optik und Haptik zu verleihen – das beeindruckende Gewicht von 300 g/m² macht es möglich. Mit nur einer einfachen Investition können Sie Ihre Fotos auf ein professionelles Qualitätsniveau bringen.
Das perfekte Team
Wenn Sie dieses Papier und die Original Tinten von Epson kombinieren, profitieren Sie von schnell trocknenden, wisch- und wasserfesten Fotos mit lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr.
Ihre Fotos bleiben Ihnen für viele Jahre erhalten
Auf Fotos werden besondere Momente festgehalten – Sie können sich daher sicher sein, dass dieses Papier konzipiert und getestet wurde, um zusammen mit unseren Druckern und Tinten eine langlebige Lösung zu bieten.
Ideal für jeden Drucker
Die Qualität des Ultra Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
300 g/m²
Blätter pro Packung
50 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-830 - Expression Premium XP-820 - Expression Premium XP-810 - Expression Premium XP-720 - Expression Premium XP-710 - Expression Premium XP-645 - Expression Premium XP-640 - Expression Premium XP-635 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-625 - Expression Premium XP-620 - Expression Premium XP-615 - Expression Premium XP-610 - Expression Premium XP-6005 - Expression Premium XP-6000 - Expression Premium XP-540 - Expression Premium XP-530 - Expression Premium XP-520 - Expression Premium XP-510 - Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-850 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-750 - Expression Photo XP-55 - Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-455 - Expression Home XP-452 - Expression Home XP-445 - Expression Home XP-442 - Expression Home XP-435 - Expression Home XP-432 - Expression Home XP-425 - Expression Home XP-422 - Expression Home XP-415 - Expression Home XP-412 - Expression Home XP-355 - Expression Home XP-352 - Expression Home XP-345 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-335 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-325 - Expression Home XP-322 - Expression Home XP-315 - Expression Home XP-312 - Expression Home XP-257 - Expression Home XP-255 - Expression Home XP-247 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 - Expression Home XP-225 - Expression Home XP-215 - Expression Home XP-212 - Epson Stylus Photo 2100 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Expression Premium XP-800 - Epson Expression Premium XP-700 - Epson Expression Premium XP-605 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-30 - Epson Expression Home XP-205 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102 - EcoTank ET-7750 - EcoTank ET-7700 - EcoTank ET-4750 - EcoTank ET-3750 - EcoTank ET-3700 - EcoTank ET-2750 - EcoTank ET-2711 - EcoTank ET-2710 - EcoTank ET-2700</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
400 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
fotopapier epson premium glossy
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier epson
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson EcoTank ET-1810
Epson
C11CJ71401
ab € 139,44*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2712
Epson
C11CG86415
ab € 247,64*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2810
Epson
C11CJ67403
ab € 152,15*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2811
Epson
C11CJ67404
ab € 152,80*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2820
Epson
C11CJ66404
ab € 171,03*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2821
Epson
C11CJ66405
ab € 346,50*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2826
Epson
C11CJ66406
ab € 175,43*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2850
Epson
C11CJ63405
ab € 218,41*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2851
Epson
C11CJ63407
ab € 426,61*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2856
Epson
C11CJ63406
ab € 200,93*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2860 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67428
ab € 152,68*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67432
ab € 199,99*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ66421
ab € 169,32*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2876 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI WLAN
Epson
C11CJ66423
ab € 189,88*
Zubehör
Epson EcoTank ET-3850
Epson
C11CJ61402
ab € 298,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen