| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-65724891 Herst.-Nr.: 79933 EAN/GTIN: 4040849799334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 18,9 mm Breite, Koax-Buchse > F-Buchse Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Koaxial | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | F-Stecker | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ![](/p.gif) | Frequenz | 1000 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |