Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m
MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m
MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66038206
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3520190929426
EAN/GTIN:
     3520190929426
Suchbegriffe:
Fahrradkette
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Fahrrad, Universal
Schloss Art
Code
Material
Stahl
Beschichten
Vinyl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.