Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 4204
STAHLWILLE 4204
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66114093
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42040100
EAN/GTIN:
     4018754023813
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
485 mm
Gewicht
11500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
100 mm
Zertifizierung
DIN 133
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.