Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3412 NGMV Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3412 NGMV Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 3412 NGMV Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66487736
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412 NGMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Luftstrom
72 m³/h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,89*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 18,17*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 3,85*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 32,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 3,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ370
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.