Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66589818
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0300600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,0289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,3153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,3459
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0300500000
ab € 100,02*
Ähnlich
Duravit
0300550000
ab € 96,56*
Ähnlich
Duravit
0300650000
ab € 101,81*
Ähnlich
Duravit
0304100000
ab € 389,30*
Ähnlich
Duravit
03041000001
ab € 431,66*
Ähnlich
Duravit
03005500001
ab € 139,45*
Ähnlich
Duravit
03006000001
ab € 140,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.