Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 HL 1050x485mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1
DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1
DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1
Artikel-Nr.:
     1498-6000560439
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03041000001
EAN/GTIN:
     4021534223440
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Starck 3 Waschtisch 1050 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03041000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 1150mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 485mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
STARCK 3
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
225 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 433,34*
€ 504,14*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 475,02*
€ 550,11*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 470,55*
€ 563,6282*
€ 5,95*
ab € 555,32*
€ 640,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,91*
€ 724,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,85*
€ 862,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,09*
€ 816,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0300500000
ab € 100,58*
Ähnlich
Duravit
0300550000
ab € 96,42*
Ähnlich
Duravit
0300600000
ab € 98,50*
Ähnlich
Duravit
0300650000
ab € 102,02*
Ähnlich
Duravit
0304100000
ab € 387,65*
Ähnlich
Duravit
03005500001
ab € 139,65*
Ähnlich
Duravit
03006000001
ab € 140,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.