Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind Drahtbinderücken, silber, 8mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC MultiBind Drahtbinderücken, silber, 8mm (100)
GBC MultiBind Drahtbinderücken, silber, 8mm (100)
Artikel-Nr.:
     1682-125023295
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB160639
EAN/GTIN:
     5053676722375
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für dauerhafte Bindungen sind die für alle MultiBind Bindegeräte geeigneten MultiBind Drahtbinderücken die ideale Alternative zu Plastikbinderücken. Die in 3 Farben und vielen Größen erhältlichen Drahtbinderücken mit 21 Ringen verleihen Dokumenten bis zu 130 Seiten ein professionelles Aussehen mit um 360 Grad umschlagbaren Seiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Ringdurchmesser
8 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Höhe
88 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc binderücken, binderücken
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 26,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,96*
€ 26,89*
10 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,38*
€ 26,90*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,67*
€ 28,06*
3 Tage
15
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,64*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
445532
ab € 32,75*
Sonstiges
GBC
449011
ab € 29,32*
Sonstiges
GBC
449054
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,07*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,71*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,82*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,41*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,45*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,83*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,66*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,72*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,29*
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,62*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.