Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind Drahtbinderücken, silber, 14mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC MultiBind Drahtbinderücken, silber, 14mm (100)
GBC MultiBind Drahtbinderücken, silber, 14mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-672737
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB161438
EAN/GTIN:
     0013465161438
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für dauerhafte Bindungen sind die für alle MultiBind Bindegeräte geeigneten MultiBind Drahtbinderücken die ideale Alternative zu Plastikbinderücken. Die in 3 Farben und vielen Größen erhältlichen Drahtbinderücken mit 21 Ringen verleihen Dokumenten bis zu 130 Seiten ein professionelles Aussehen mit um 360 Grad umschlagbaren Seiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Ringdurchmesser
14 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Höhe
137 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
445508
ab € 18,96*
Sonstiges
GBC
449011
ab € 29,32*
Sonstiges
GBC
449054
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,07*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,71*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,82*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,41*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,45*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,83*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,66*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,72*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,29*
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,62*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.