| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-67498393 Herst.-Nr.: M1AA-0160R12 EAN/GTIN: 5908267930137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 85 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 85 % | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 103 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 123 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 9.5 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.4 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Magnetsicher, Schockresistent, Wasserfest, Röntgensicher | ![](/p.gif) | Schreibschutzschalter | Ja | Speicher | Kapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | MicroSDHC | ![](/p.gif) | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 10 MB/s | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | UHS-I | ![](/p.gif) | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | ![](/p.gif) | Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |