| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-67789975 Herst.-Nr.: M1AA-1280R12 EAN/GTIN: 5908267930168 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 85 % | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 103 mm | | Verpackungshöhe | 123 mm | | Paketgewicht | 9.5 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Magnetsicher, Schockresistent, Wasserfest, Röntgensicher | | Schreibschutzschalter | Ja | Speicher | Kapazität | 128 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 10 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | | Unterstützte Dateisysteme | FAT32, exFAT | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb |
| | |
| |