Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4 All in One 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71105339
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     M1A4-0320R12
EAN/GTIN:
     5908267930274
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
13.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
Mikro-USB, SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, exFAT
Sonstige Funktionen
Kartenleser
USB 2.0 type A/microUSB type B
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
M1AA-1280R12
ab € 10,78*
Zubehör
GOODRAM
M1AA-0160R12
ab € 3,49*
Zubehör
GOODRAM
M1AA-2560R12
ab € 16,48*
Zubehör
GOODRAM
M1AA-0320R12
ab € 3,68*
Zubehör
GOODRAM
M1AA-0640R12
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.