Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VK1100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VK1100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ATEN VK1100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ATEN VK1100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ATEN VK1100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
ATEN VK1100 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68318080
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK1100
EAN/GTIN:
     672792007781
Suchbegriffe:
Aten Lizenzen
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
162.3 mm
Höhe
41.8 mm
Gewicht
1720 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,84*
€ 853,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,06*
€ 841,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,98*
€ 835,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,92*
€ 817,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,57*
€ 769,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2X-031G
ab € 16,43*
Zubehör
Aten
2X-021G
ab € 37,52*
Zubehör
Aten
VK112EU-AT
ab € 251,66*
Zubehör
Aten
2X-044G
ab € 26,41*
Zubehör
Aten
VK1200
ab € 1.121,74*
Zubehör
Aten
VK2200
ab € 1.602,00*
Zubehör
Aten
VP1420
ab € 423,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.