Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Blockhefter
>
Blockhefter-Heftklammern
>
Artikel
Rexel Heftklammern Nr. 23 (23/13) (1000)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-690863
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2101053
EAN/GTIN:
5028252135221
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Rexel Nr. 23 Heftklammern werden nach Rexels strengen Qualitätsstandards für präzises, störungsfreies Heften hergestellt. Sie empfehlen sich für ausgewählte Rexel Tacker und Heavy Duty Hefter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
13 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
No. 23/13
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Heftkapazität
90 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
107 g
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe:
Tackerklammern
,
rexel blockhefter-heftklammern
,
blockhefter heftklammern
,
büro-heftklammern verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,32*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammer Odyssey Nr. 56, 26/6 mm, 2500 Stück
Rexel
2100050
ab € 6,14*
Zubehör
Heftklammer Optima HD70, 2500 Stück
Rexel
2102497
ab € 4,98*
Zubehör
Heftklammer Optima Nr. 56, 3750 Stück
Rexel
2102496
ab € 2,45*
Zubehör
Rexel Heftklammern für Gladiator Nr. 23(23/17)
Rexel
2101052
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel Heftklammern für Mercury
Rexel
2100928
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen