Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 26.99.0377 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 26.99.0377 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
VALUE 26.99.0377 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69440775
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0377
EAN/GTIN:
     7630049610101
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
AWG Kabelgröße
22/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.17.0320
ab € 3,21*
Ähnlich
VALUE
26.99.0378
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.