Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215981 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215981 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 215981 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 215981 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69600782
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Höhe
172 mm
Gewicht
417 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Übertragungstechnik
Kabellos
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung brodit, geländer wandbefestigung, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,36*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,62*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,39*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,77*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,56*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.