Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Artikel
Perel 250-10 Plane
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-69686138
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
250-10
EAN/GTIN:
5411257034109
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Anzahl der Kontaktplättchen
10
... >
Sport & Freizeit
>
Camping, Tourismus & Outdoor
>
Planen
Weitere Suchbegriffe:
perel abdeckplane
,
abdeckplane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 140-1012 Plane
Perel
140-1012
ab € 98,07*
Sonstiges
Perel 70-0304 Plane
Perel
70-0304
ab € 8,57*
Sonstiges
2m x 3m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0203
ab € 9,71*
Sonstiges
2m x 4m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0204
ab € 5,77*
Sonstiges
2m x 8m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0208
ab € 12,31*
Sonstiges
3m x 4m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0304
ab € 16,85*
Sonstiges
4m x 5m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0405
ab € 13,21*
Sonstiges
5m x 8m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0508
ab € 44,35*
Sonstiges
6m x 10m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0610
ab € 32,49*
Sonstiges
6m x 8m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0610
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen