Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E829J11 Herst.-Nr.: 180078 EAN/GTIN: 4021103800782 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ring-Terminal | | Verbindungstyp | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Blau, Rot, Stahl, Gelb | | Material | Stahl | | Beschichtungsmaterial | Verzinnter Stahl | | Inspektionsöffnung | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,40082* | € 0,57082* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4162* | € 0,5962* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4351* | € 0,6251* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5265* | € 0,7565* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6098* | € 0,7998* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,541* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|