Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C115B91 Herst.-Nr.: 180072 EAN/GTIN: 4021103800720 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ring-Terminal | | Verbindungstyp | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Blau, Rot, Stahl, Gelb | | Material | Stahl | | Beschichtungsmaterial | Verzinnter Stahl | | Inspektionsöffnung | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3109* | € 0,4309* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3229* | € 0,4429* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3373* | € 0,4673* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,3923* | € 0,5323* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4077* | € 0,5477* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|