Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi EA48 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mondi EA48 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Mondi EA48 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Mondi EA48 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     107-935014
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     EA48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
GreenRange, ISO 9706
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,35*
€ 23,75*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 32,56*
9 Tage
unbekannt
35
pro Karton
Frei Haus
ab € 28,1456*
€ 33,1656*
2 Tage
194
0,25
pro Karton
€ 2,90*
ab € 40,72*
€ 60,02*
1 Tag
117
1,75
pro Karton
€ 20,00*
ab € 35,6304*
€ 60,6788*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 1,25 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 12,5 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 1875 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0574* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,48*
Ähnlich
Mondi
482230
ab € 3,54*
Ähnlich
Mondi
A3-7184
ab € 7,44*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,71*
Ähnlich
Mondi
EA62
ab € 17,83*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,72*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,38*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,79*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,85*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,40*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,39*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.