Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Fischer FHB II-A S Anker mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     369-626701020
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.

Vorteile
- Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche Befestigung.
- Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch.
- Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet.
- Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
75 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M10
Zertifizierung
ETA
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,1288*
€ 3,8188*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,7012*
€ 4,5012*
2 Tage
900
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 3,72*
€ 4,52*
5 Tage
81
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,8624*
€ 4,8624*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,79*
ab € 4,2264*
€ 5,1164*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,8188*
€ 4,54437
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,7988*
€ 4,52057
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,6388*
€ 4,33017
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,5988*
€ 4,28257
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,3788*
€ 4,02077
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,1288*
€ 3,72327
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,1288* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.