Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKK 5-HESILED 60 (5X20) Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UKK 5-HESILED 60 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact UKK 5-HESILED 60 (5X20) Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40577769
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0711580
EAN/GTIN:
     4017918854577
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
86.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3017*
€ 18,4617*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,5562*
€ 18,6562*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 18,92*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,77926*
€ 18,92926*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,8046*
€ 19,0946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,4617*
€ 21,96942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,2117*
€ 21,67192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,5217*
€ 20,85082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,0217*
€ 20,25582
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 16,3017*
€ 19,39902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 923,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,874*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2772080
ab € 3,494*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,802*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,227*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,6445*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8487*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.