Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800334
EAN/GTIN:
     4046356072076
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix reihenklemme grau
Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
26 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
80 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phönix, reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,8148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.273,98*
€ 1.516,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.261,27*
€ 1.500,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.212,05*
€ 1.442,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.178,52*
€ 1.402,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.140,74*
€ 1.357,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,941*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,578*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4456*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5798*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2089*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.