Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MTK MIT SPERRE Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact MTK MIT SPERRE Anschlussblock Grau
Phoenix Contact MTK MIT SPERRE Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100208
EAN/GTIN:
     4017918145682
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix reihenklemme grau
reihenklemmen phönix
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
46 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,5254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,62*
€ 533,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,27*
€ 531,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,90*
€ 496,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,95*
€ 480,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,27*
€ 447,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3101029
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101090
ab € 0,3476*
Zubehör
Phoenix Contact
3101223
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8515*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5977*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4261*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4621*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.