Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1730421 Anschlussblock 5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1730421 Anschlussblock 5 Grün
Phoenix Contact 1730421 Anschlussblock 5 Grün
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242687258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1730421
EAN/GTIN:
     4017918116224
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,7 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.58 mm
Tiefe
11.62 mm
Höhe
21.7 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8012*
€ 2,2812*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,927*
€ 2,377*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,927*
€ 2,377*
30 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,9427*
€ 2,4027*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32271*
€ 2,80271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2812*
€ 2,71463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0912*
€ 2,48853
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8012*
€ 2,14343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.