Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 7486 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 7486 Lochsäge Bohrer
Cimco 20 7486 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70744409
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss-bi metall lochsäge d 86 mm
lochsäge
The variable tooth pitch (4 – 6 teeth per inch) ensures vibration-free drilling. Hole saws with holder thread, from 32 mm ø additional driver holes. For rational drilling of steel, cast iron, stainless steel, copper, non-ferrous metals, hard and soft wood, Rigips boards and other materials. Saw length 50 mm, max. drilling depth 40 mm, M 16 holder thread.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Kupfer, Weichholz, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Rot
Zahnmaterial
Bimetallisch
Schaftmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4 - 6
Schnitttiefe (max.)
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
207435
ab € 10,26*
Ähnlich
Cimco
207444
ab € 12,39*
Ähnlich
Cimco
207445
ab € 12,30*
Ähnlich
Cimco
207460
ab € 15,73*
Ähnlich
Cimco
207492
ab € 7,17*
Ähnlich
Cimco
207432
ab € 2,73*
Ähnlich
Cimco
207468
ab € 17,03*
Ähnlich
Cimco
207505
ab € 23,32*
Ähnlich
Cimco
207455
ab € 6,89*
Ähnlich
Cimco
207459
ab € 15,78*
Ähnlich
Cimco
207479
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.