Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UT 6-QUATTRO/2P BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UT 6-QUATTRO/2P BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UT 6-QUATTRO/2P BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70746379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060571
EAN/GTIN:
     4046356605571
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
86.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5414*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9314*
€ 2,29837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8114*
€ 2,15557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5414*
€ 1,83427
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060607
ab € 0,4078*
Zubehör
Phoenix Contact
3206238
ab € 0,3262*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8896*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.