Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTB 2.5-PE/L/L Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PTB 2.5-PE/L/L Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PTB 2.5-PE/L/L Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210547
EAN/GTIN:
     4046356701334
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
118 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,2002*
€ 2,6502*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,338*
€ 2,818*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,43044*
€ 2,92044*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4372*
€ 2,9272*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6502*
€ 3,15374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2002*
€ 2,61824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3210553
ab € 0,2454*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.