Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSB 2.5 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MSB 2.5 BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact MSB 2.5 BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70748383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244025
EAN/GTIN:
     4046356145169
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
22 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4928*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6928*
€ 0,82443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4928*
€ 0,58643
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024177
ab € 0,0881*
Zubehör
Phoenix Contact
3024423
ab € 0,1167*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,337*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1972*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7241*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,5685*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,225*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,4564*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,564*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.