Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71167244
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6912R-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264648311
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
11.27 W
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
227.5 mm
Tiefe des Empfängers
171.6 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,00*
€ 1.899,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,70*
€ 1.898,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,75*
€ 1.846,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,36*
€ 1.799,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,92*
€ 1.738,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1762A-AT-G
ab € 92,46*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,89*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 78,72*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 160,44*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.754,21*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 3.006,06*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 93,34*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 197,29*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 93,26*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.125,50*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 204,56*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 472,02*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.680,78*
Zubehör
Aten
KE6900AIT
ab € 1.417,97*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 547,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.