Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CG1 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 1 polig Rastermaß 2,54 mm schwarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect CG1 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 1 polig Rastermaß 2,54 mm schwarz Schwarz
econ connect CG1 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 1 polig Rastermaß 2,54 mm schwarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1897181-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CG1
EAN/GTIN:
     4039289008960
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Gehäuse 1 x 1 polig Rastermaß 2,54 mm schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
3 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7227
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
CKA-1
ab € 0,0306*
Sonstiges
econ connect
CKA-100
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.