Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus IT-310-S USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus IT-310-S USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
Inter-Tech Argus IT-310-S USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
Inter-Tech Argus IT-310-S USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
Inter-Tech Argus IT-310-S USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
Inter-Tech Argus IT-310-S USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71337439
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885471
EAN/GTIN:
     4260455644174
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Der ARGUS IT-310-S LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und einer freien USB 3.0-Schnittstelle Ihres Notebooks/Computers.

Neben dem sofort einsatzbereiten RJ45-Netzwerkanschluss bietet der IT-310-S zudem noch einen dreifach USB 3.0 USB-Hub. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und setzt mit seiner silbernen Lackierung und polierten Kanten auch optische Akzente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
55 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
75 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
LAN, USB
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.