Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
BIC Velleda 1741 Marker Rundspitze Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-71466659
Hersteller:
BIC
Herst.-Nr.:
9581701
EAN/GTIN:
3086121741067
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1.4 mm
Punkttyp
Medium
Strichbreite (max)
4.5 mm
Tintentyp
Tinte auf Ketonbasis
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Geruchsarm
Ja
Ursprungsland
Frankreich
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
bic whiteboardmarker velleda rundspitze
,
flipchart marker
,
flipchart-marker rundspitze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,6825*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,9125*
€ 1,08588
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen