Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Thermaltake Toughpower PF1 Netzteil 850 W 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71540971
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-0850F3FAPE-1
EAN/GTIN:
     4713227520560
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1020 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
850 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Geräuschpegel
22 dB
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Farben der Beleuchtung
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3850 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.