Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7502P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7502P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7502P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71713933
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000045
EAN/GTIN:
     8592978166045
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7502P
Grundfrequenz des Prozessors
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.35 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 942,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,11*
€ 1.216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,33*
€ 1.211,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,33*
€ 1.191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,06*
€ 1.166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,91*
€ 1.122,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 474,60*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M0EAY0
ab € 101,65*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 95,94*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 82,92*
Ähnlich
Asus
90MB19N0-M0EAYC
ab € 86,89*
Ähnlich
Asus
90MB1CU0-M0EAY0
ab € 129,54*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 142,44*
Ähnlich
Asus
90MB1FS0-M0EAY0
ab € 616,82*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 377,93*
Ähnlich
Asus
90MB17B0-M0EAY0
ab € 192,65*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 162,06*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 123,61*
Ähnlich
Asus
90RC00H1-M0UAY0
ab € 57,54*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 89,71*
Ähnlich
Kingston Technology
KF432C16BB/8BK
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.