Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton D KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton D KIT
Hellermann Tyton D KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72587167
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     621-80005
EAN/GTIN:
     4031026255743
Suchbegriffe:
Aufweitzange
Dreidorn Spreizzange
Dreidornspreizzange
Dreidornzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
540 g
Merkmale
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: aufweitzange hellermann, aufweitzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-60001
ab € 22,20*
Zubehör
HellermannTyton
621-60103
ab € 26,36*
Zubehör
HellermannTyton
621-60405
ab € 38,15*
Zubehör
HellermannTyton
621-60810
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.