Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 004 C MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 004 C MS Lötspitze
Weller RTP 004 C MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773068
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050101699
EAN/GTIN:
     4003019442461
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze konisch 0.4mm
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054461499N
ab € 29,79*
Zubehör
Weller Tools
T0050100399
ab € 23,69*
Zubehör
Weller Tools
T0054463399N
ab € 34,21*
Zubehör
Weller Tools
T0054461599N
ab € 30,39*
Zubehör
Weller Tools
T0054463299N
ab € 34,15*
Zubehör
Weller Tools
T0050100499
ab € 23,67*
Zubehör
Weller Tools
T0054461799N
ab € 29,77*
Zubehör
Weller Tools
T0054462399N
ab € 29,84*
Zubehör
Weller Tools
T0054461999N
ab € 33,68*
Zubehör
Weller Tools
T0050100699
ab € 23,71*
Zubehör
Weller Tools
T0054462099N
ab € 33,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054461699N
ab € 29,84*
Zubehör
Weller Tools
T0054460373N
ab € 34,05*
Zubehör
Weller Tools
T0054461899N
ab € 29,94*
Zubehör
Weller Tools
T0050100899
ab € 23,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.