Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-HDDV-10CC-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-HDDV-10CC-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Lanberg CA-HDDV-10CC-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Lanberg CA-HDDV-10CC-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72774058
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-HDDV-10CC-0018-BK
EAN/GTIN:
     5901969421651
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
2
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.