Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2706-156 Anschlussblock 6 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2706-156 Anschlussblock 6 Grau
Wago 2706-156 Anschlussblock 6 Grau
Wago 2706-156 Anschlussblock 6 Grau
Wago 2706-156 Anschlussblock 6 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73210049
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2706-156
EAN/GTIN:
     4050821093152
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
41 A
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95922*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02922*
€ 5,98477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58922*
€ 5,46117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95922*
€ 4,71147
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-381
ab € 12,544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-383
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-384
ab € 17,369*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108-1
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.