Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i2000 Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke i2000 Flex
Fluke i2000 Flex
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73223628
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2584912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
610 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Messkategorie unterstützt
CAT III
Doppelte Isolierung
Ja
Kabellänge
2 m
Nennspannung
600 V
Stromstärke (maximal)
2000 A
Zertifizierung
EN 61010-031: 2002 EN 61010-2-032: 2002 EN 61010-1: 2001
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 428,06*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 867,77*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 726,19*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 864,79*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 619,91*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.