Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar OV-3620 Mini-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Tristar OV-3620 Mini-Backofen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73305955
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     OV-3620
EAN/GTIN:
     8713016085894
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Der kompakte Tristar OV-3620 Ofen bietet 19 l Volumen und eignet sich damit perfekt für kleine Familien oder Wohnheime. Sie können in dem Kompaktofen grillen, backen und rösten. Außerdem verfügt der Ofen über eine Timerfunktion, ein großes Sichtfenster sowie Ober- und Unterhitze.

Grillen, backen und rösten
Dieser praktische Ofen eignet sich zum Grillen, Backen und Rösten. Sie können darin leckere Blechkuchen, Pizzastücke und Toasts zubereiten. Die Temperatur ist auf bis zu 230° C und der Timer bis zu 60 Minuten einstellbar.

Kompakte Größe
Dank des großen Sichtfensters haben Sie den Garvorgang jederzeit im Blick und sehen, wenn Ihre Speise fertig ist. Der Kompaktofen hat 19 l Fassungsvermögen und passt daher sowohl in jede Küche als auch in den Wohnwagen.

Sehr einfach zu reinigen
Zum Lieferumfang gehören ein Grillrost, ein Backblech und ein Sicherheitsgriff, um beides gefahrlos entnehmen zu können. Diese Zubehörteile sind spülmaschinenfest und daher leicht zu reinigen

Lieferumfang:
Tristar-Kompaktofen, Grillrost, Backblech, Griff, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
19 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Thermostatbereich
0 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Gehäusematerial
Metall
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Automatische Abschaltung
Ja
Backblechgriff
Ja
Kühltür
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
0.9 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5740 g
Innenmaße (B x T x H)
302 x 258 x 232 mm
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
6531 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO518GO
ab € 91,84*
Ähnlich
Princess
01.112754.01.001
ab € 106,52*
Ähnlich
Tristar
OV-3615
ab € 40,10*
Ähnlich
Tristar
OV-3622
ab € 58,16*
Ähnlich
Tristar
OV-3635
ab € 132,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.