| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-73333100 Herst.-Nr.: 890521-49P EAN/GTIN: 6416763079032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hoher Ständer für zwei Rollen. Die Rollen sind höhenverstellbar. Achsdurchmesser: 25 mm. Max Ø Rolle 800 mm. Kann durch ein zusätzliches Rollenhalter-Set, Rollensatz und Schneidevorrichtung PPC erweitert werden. Max. Tragfähigkeit 40 kg pro Rolle. Rollenhalterung RD25 bitte separat bestellen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximales Lastgewicht | 40 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß, Grau | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | M1500 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1530 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 715 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |