Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 131937 Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 131937 Drehmomentschlüssel
LEMP 131937 Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350718
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     131937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
3/8 "
Drehmomentbereich
10 - 50 Nm
Präzision
10 %
Handgrifffarbe
Rot, Weiß
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
131911
ab € 303,74*
Zubehör
LEMP
131912
ab € 304,18*
Zubehör
LEMP
131915
ab € 247,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.